曜日別特売

IXYS 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.8V

IXYS 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.8V - IXYS

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.8ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)60ピーク逆回復時間(ns)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412246DSEI60-06A
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする