PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ
材質
ポリアミド
色
緑
種類
電子基板、ベース
シリーズ
UMK-BE22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール
実装タイプ
ウォールマウント
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412070
2970028
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください