曜日別特売

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ - PHOENIX

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。
ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。
この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。
10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。
PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。
キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。
また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。
このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。
3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。
このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。
ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮
50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット
軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え

材質ポリアミドグレー種類エンドストップシリーズE/UKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプDINレールマウント危険区域認証ATEX内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794131041201442
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする