カラビナ付きウォッチ STシリーズ

カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス

ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。

材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄 質量(g)約26 タイプガラス面:フラット仕様 表示方式アナログ 寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7 電池SR626 アズワン品番68-1413-11 時間精度平均月差30秒 文字盤寸法(mm)30(サンレイ仕上げ) 内容量1個
注意
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79421407 ST-TSEC0002
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする