タセト
スパッター付着防止剤 スパノン
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途
ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)
外観
無色透明液体
塗布方法
刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×
対象
後洗浄
塗布面積(m
2
/kg)
約25、塗膜:60
色(塗膜)
白色
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10~15分
効果
スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79419088
S-3TKO-18
1缶(18kg)
18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79419079
S-3TKO-4
1缶(4kg)
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください