L.S.D. DESIGNS
フットエギング 3G
フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
質量(g)
580(本体+サポートベルトタイプF 20g)
寸法(cm)
本体:H36×W28×D15(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:30~120 サポートベルト:30~45(伸縮します)
収納の目安
メインポケット:エギケース(4号 20本入りクラス)x2個 フロントエギスペース:3.5号クラス 10本 フロントジップポケット:リーダーやパーツ類
内容量
1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420156
コーデュラコヨーテブラウン
コーデュラコヨーテブラウン
(本体)コーデュラ610Dデニール/ポリエステル100%
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420165
コーデュラカーキ
コーデュラカーキ
(本体)コーデュラ610Dデニール/ポリエステル100%
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420174
コーデュラブラック
コーデュラブラック
(本体)コーデュラ610Dデニール/ポリエステル100%
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420190
ブラックカモ
ブラックカモ
(本体)600D ポリエステルPVC
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください