L.S.D. DESIGNS
ヒップバッグチューンドネオ
バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
素材
(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420199
コーデュラカーキ
コーデュラカーキ
875(本体750+ショルダーベルト125)
本体:H25×W44×D20(ウエストベルト除く) ウエストベルト対応サイズ:75~140 クッションパッド付きショルダーベルト:80~140(幅5mm)
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420208
コーデュラコヨーテブラウン
コーデュラコヨーテブラウン
975(本体750+ショルダーベルト125)
本体:H25×44×20(ウェストベルト除く) ウェストベルト対応サイズ:75~140 クッションパッド付きショルダーベルト:85~140(幅5mm)
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください