Galaxy S24 Ultra ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
【指紋認証対応】
極薄0.25mm
超硬度10H表面強化ガラス
すべてガラス素材で全面保護
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)12(本体)/77(パッケージ込)
サイズ(inch)約6.8
対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928
特性全面保護/超透明
内容量1個