AQUOS wish4 SH-52E ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
しなやかで強靭なゴリラガラスを採用
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット
ブルーライト約41%カット
高透明
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
サイズ(inch)約6.6
対応機種AQUOS wish4 SH-52E
特性ゴリラガラス/ブルーライトカット
内容量1個