Google Pixel 8a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
【指紋認証対応】
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)12(本体)/77(パッケージ込)
サイズ(inch)約6.1
対応機種Google Pixel 8a G576D
特性超透明
内容量1個
Google Pixelフィルム の新着商品
