タッチパネル SP5000Xシリーズ
SP5000Xシリーズは、メーカープログラマブル表示器のフラッグシップモデルであるSP5000シリーズに屋外環境や特殊環境への耐久性を加えた、耐環境性強化モデルです。
仕様製品特徴:12型ワイド DC
サイズ12.1型(ワイド)
定格電圧12~24Vdc
表示ドット数1,280 x 800ドット(WXGA)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
内容量1個
SP5000Xシリーズは、メーカープログラマブル表示器のフラッグシップモデルであるSP5000シリーズに屋外環境や特殊環境への耐久性を加えた、耐環境性強化モデルです。