曜日別特売

Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106

Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106 - PHOENIX

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)

ピッチ3.5mm極数3シリーズPST1.0/3-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794153081945106
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする