ファインガードプロ エアW01
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。
・電動ファン付き作業服用防汚服
・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計
・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止
・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります
・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途
・電動ファン付き作業服の汚れ防止用
・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
色ホワイト
サイズ2L
構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
胸囲(cm)90~115
身長(cm)170~185
素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
内容量1着
・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
関連資料:
着用手順書(0.44MB)
注意
※*※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※7.決められた廃棄方法での処理