LEM 変流器 入力電流:1800A 1800:1 パネル取り付け, DHR 600 C10
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです
VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します
電気的絶縁
実際の出力:電圧又は電流
過剰な損失はありません
直径32mmまでのケーブルエントリ
簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
全幅(mm)90
電源電圧20→50Vdc
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
入力電流(A)1800
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネル取り付け
全体的な深さ(mm)25
巻数比75.00069444
内容量1個