カジメイク
不織布腕カバー4枚組 5006
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色
白
サイズ
F(フリー)
長さ(cm)
39~40
混率(%)
ポリプロピレン100
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446248
5006
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください