カジメイク
不織布パンツ 5002
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別
パンツ
色
白
混率(%)
ポリプロピレン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446065
5002
M
155~170
86
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
79446074
5002
L
165~180
96
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
79446090
5002
LL
170~185
106
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
79446099
5002
3L
175~190
116
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください