曜日別特売

不織布前開きヤッケ 5003

不織布前開きヤッケ 5003 - カジメイク不織布前開きヤッケ 5003 - カジメイク

服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100内容量1着
注意
※この商品は上着のみです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794461445003M121155~170
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
794461605003L124165~180
オープン
399
439(税込)
当日出荷
794461695003LL127170~185
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
7944617850033L130175~190
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする