曜日別特売

不織布つなぎ服 5000

不織布つなぎ服 5000 - カジメイク不織布つなぎ服 5000 - カジメイク

軽くて動きやすく、通気性抜群です。
着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。
便利なフードや内ポケットが付いてます。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794461875000M155~17075~88
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
794461965000L165~18085~100
オープン
399
439(税込)
当日出荷
794462055000LL170~18590~105
オープン
399
439(税込)
当日出荷
7944621450003L175~19095~110
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする