カジメイク
不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001
フード付きで完全防備可能です。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別
ヤッケ
色
白
混率(%)
ポリプロピレン100
内容量
1着
注意
※この商品は上着のみです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446108
5001
M
121
155~170
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
79446117
5001
L
124
165~180
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
79446126
5001
LL
127
170~185
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
79446135
5001
3L
130
175~190
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください