踏台(アルミ製) EA903AFシリーズ

踏台(アルミ製) EA903AFシリーズ - エスコ踏台(アルミ製) EA903AFシリーズ - エスコ

中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。

材質アルミ幅(mm)踏みざん:70質量(kg)2.5段数3天板寸法(mm)276×160天板高さ(m)0.79メーカーアルインコ(ALINCO)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853アズワン品番78-0727-22設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421924EA903AF-80B
オープン
7,750
8,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする