曜日別特売
- 送気マスク HM-12-1シリーズ 一式 重松製作所 79421940

- 送気マスク HM-12-1シリーズ 一式 重松製作所 79421940
- 送気マスク HM-12-1シリーズ 一式 重松製作所 79421940
- 送気マスク HM-12-1シリーズ 一式 重松製作所 79421940

送気マスク HM-12-1シリーズ 一式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79421940
品番
-
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。
1台で4人まで同時に使用できます。
4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。
空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。

セット内容
面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)
質量(kg)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×170×320
電源コード(m)
5
電源電圧(V)
AC100
最大消費電力(W)
580
電源周波数(Hz)
50/60
寿命
モーター:500時間
アズワン品番
8-3021-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする