ホースニップル 黄銅製 GHNシリーズ

ホースニップル 黄銅製 GHNシリーズ フローバル ホースニップル 黄銅製 GHNシリーズ フローバル ホースニップル 黄銅製 GHNシリーズ フローバル

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

材質黄銅 呼び寸法R1/4×ΦD9 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる アズワン品番2-9390-23 ねじ部JIS B0203 内容量1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79422360 1/4x9
220
199
219 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする