曜日別特売

Nexans XLRコネクタ メス ライトアングル ケーブルマウント AC3F 錫めっき

Nexans XLRコネクタ メス ライトアングル ケーブルマウント AC3F 錫めっき - NEXANS

メインコネクタとして使用しないこと.ストレートケーブル取り付けコネクタ.業界標準の3極ケーブル取り付けコネクタです。精密な構造により、低レベル回路で低ノイズと高い信頼性を実現します。かん合されたコネクタは、誤って外れないようにラッチで固定されます。他の3極AXR/XLR互換コネクタとかん合します。独自に設計された「ジョー」ケーブル保持システムを備え、スズめっきりん青銅コンタクトを備えています。最大動作電圧:120Vac、コンタクト定格:15A

定格電圧120Vac定格電流(A)15材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414188AC3F
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする