OEP オーディオトランス, 5mW

OEP オーディオトランス, 5mW OEP

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。

長さ(mm)27 幅(mm)20 寸法(mm)27×20×21 奥行(mm)21 抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCBマウント 巻数比3.6:1:1 定格電力(mW)5 一次インピーダンス(Ω)3k 二次インピーダンス(Ω)250,500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79414364 E187B
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする