作業灯/LED[充電式] EA814RTシリーズ
建設現場や倉庫作業に
Bluetooth(R)対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
寸法(mm)319×82×206(H)
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)、 またはリチウムイオン電池
メーカーTJMデザイン(TaJIma)
機能角度調整(90°)、 5段階調光式、 フリッカー対策回路、 Bluetooth対応スピーカー内蔵、 USB出力ポート(5V・1A)、 キャリーハンドル
電球COBLED球1灯
充電時間(時間)約4
消費電力量(Wh)64.8(10.8V/6000mAh)
アズワン品番63-3264-07
明るさ(Lm)4000(最強)~800(最弱)
防水性IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5(明るさ400lm)、 約2(明るさ3200lm)、 約3(2400lm)、 約4(1600lm)、 約8(800lm)
内容量1個