曜日別特売

NVE デジタルアイソレーター, 2.5 kVrms IL610-3E

NVE デジタルアイソレーター, 2.5 kVrms IL610-3E - NVE

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。

長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数1立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)2575絶縁電圧(kVrms)2.5内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415676IL610-3E
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする