NVE
NVE デジタルアイソレーター 5チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 16-Pin IL261-3E
IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)
10
幅(mm)
3.99
奥行(mm)
1.27
ピン数(ピン)
16
立ち上がり時間
4ns
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
データレート(Mbps)
最大110
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(μA)
10
絶縁電圧(Vrms)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414179
IL261-3E
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください