NVE
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3585E
RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE
絶縁RS-485ライントランシーバ
仕様
トランスミッタ数:1
寸法(mm)
10.5×7.62×2.5
入力種類
差動
インターフェース
ライントランシーバIC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414118
IL3585E
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください