NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716E

NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716E - NVE

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)10.5幅(mm)2.67奥行(mm)10.64チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)6絶縁電圧(kVrms)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414958IL716E
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする