NVE
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL711-3E
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ
NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)
5
幅(mm)
1.75
奥行(mm)
6.2
チャンネル数
2
立ち上がり時間
4ns
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(μA)
15
絶縁電圧(kVrms)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414057
IL711-3E
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください