曜日別特売

NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL712-3E

NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL712-3E - NVE

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ
NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)5幅(mm)1.75奥行(mm)6.2チャンネル数2立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)3絶縁電圧(kVrms)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414145IL712-3E
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする