曜日別特売

車いす(アルミ製セミモジュール型) BALシリーズ

車いす(アルミ製セミモジュール型) BALシリーズ - ミキ

フットレストは取り外しできます。
肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。
座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。
肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。

仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)質量(kg)13.3サイズ540×955×875・900・925mm径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ耐荷重(kg)100機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425アズワン品番8-2502-12座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422448BAL-R6
92,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする