TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/80mm幅/5巻入り

TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/80mm幅/5巻入り - EPSON

TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。

仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有厚さ(mm)0.075サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5mタイプロール紙アズワン品番68-4217-84内容量1箱(5巻)
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422500TRP080-51H
2,070
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする