Galaxy A55 5G(SC-53E) レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム アルミフレーム 高透明 表面硬度10H
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスとアルミフレームを採用したカメラレンズ保護フィルムです。
用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスとアルミフレームを採用したカメラレンズ保護フィルムです。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能で、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズガラス×3、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ
色ブラック
サイズ(inch)約6.6
対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
特性レンズカバー/カメラ保護/ガラスフィルム/アルミフレーム/高透明/表面硬度10H
内容量1個
ARコートにより高い透明度を実現しました。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能で、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。