アミスターアクタラSC
アミスターアクタラSCは2つの有効成分で主要な病害「いもち病」「紋枯病」や害虫「カメムシ類」「ウンカ類」を同時防除が出来る少水量散布に対応した殺虫殺菌剤です。
有効期限(年)4
番号第22403号
内容量(mL)500
有効成分チアメトキサム6.5%、アゾキシストロビン8%
毒性普通物
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
内容量1個(500mL)
アミスターアクタラSCは2つの有効成分で主要な病害「いもち病」「紋枯病」や害虫「カメムシ類」「ウンカ類」を同時防除が出来る少水量散布に対応した殺虫殺菌剤です。