カウンシルエナジー1キロ粒剤

カウンシルエナジー1キロ粒剤 バイエルクロップサイエンス

3種混合で幅広い殺草スペクトラムを示します。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、長期残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどに高い除草効果を示します。
キシュウスズメノヒエ、エゾノサヤヌカグサに高い除草効果を示します。
スルホニルウレア抵抗性ホタルイ、一年生広葉雑草、ミズアオイなどに有効です。
水稲に対して高い安全性を示し、田植同時散布ができます。
直播水稲の稲1葉期からノビエ3.5葉期まで使用できます。
4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米品種に対して安全性を示します。

有効期限(年)5 番号第24059号 有効成分トリアファモン:0.50%、フェンキノトリオン:3.0%、フェントラザミド:3.0% 毒性普通物 内容量(kg)1 性状類白色細粒 内容量1個(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79446774 -
4,190
4,188
4,607 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする