衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L

衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L UYEKI 衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L UYEKI 衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L UYEKI 衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L UYEKI 衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L UYEKI

身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」
化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用。洗濯シワや静電気の防止にも効果的。室内干しにも最適。

用途毎日のお洗濯に。 ウエキ UYEKI 柔軟剤 液体 上質 贅沢 洗濯 洗たく 室内干し 部屋干し シワ防止 静電気防止 スイートフローラル 業務用 日用品 消耗品 お徳用 大容量 2L 材質界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、香料 形状液体 質量(kg)2.11 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.2×9.5×30 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79451875 2L×2 1セット(2L×2個) 2L×2個
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
79451884 2L×3 1セット(2L×3個) 2L×3個
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする