【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式)

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL114B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

種別クイック式 印字枚数約7000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーFUJITSU/富士通 サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79448935 CL114B Y トナー 【クイック式リサイクルトナー】 CL114B Y イエロー
オープン
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448908 CL114B BK トナー 【クイック式リサイクルトナー】 CL114B BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448917 CL114B C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 CL114B C シアン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448926 CL114B M トナー 【クイック式リサイクルトナー】 CL114B M マゼンタ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする