猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー

猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL) 猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー INAX(LIXIL)

猫壁(にゃんぺき)用追加追加オプションパーツ。
8kgを超える猫をお飼いの方や多頭飼いの方など、マグネットパーツの耐荷重に不安を感じる方にご使用いただけます。
猫壁マグネットパーツ(別売)の下にセットしてご使用ください。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート タイプサポートバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×7×7 内容量1個
注意
※こちらの商品はLIXIL 猫壁 壁パネル(別売)専用パーツです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79465245 QNP11MR000 ベージュ
オープン
9,898
10,888 (税込)
取扱停止中

返品不可
79465254 QNP21MR000 ライトグレー
オープン
9,898
10,888 (税込)
取扱停止中

返品不可
79465270 QNP41MR000 モカ
オープン
9,898
10,888 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする