ペット用水冷マット
凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。
ペットの熱中症対策用冷水マットです。
モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、ペットに優しい水冷マットです。
バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷マット(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書
材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴム
サイズフリーサイズ
タイプセット
本体寸法(cm)30×45
内容量1セット
注意
※バッテリーはリチウムイオン電池につき、完全放電すると仕様出来なくなります。未使用時でも月に1回はフル充電いただくことをお勧め致します。※水タンクは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。汚れた場合は洗剤を含ませた布で汚れを落として下さい。(洗濯機は使えません。)
※連続モードとエコモードでは動作音が若干異なりますので、ご了承ください。