ITALIAN OPEN WASTE BASKET (イタリアンオープンウェイストバケツ)
イタリアの老舗メーカー”UTILPLASTIC”のゴミ箱
1969年イタリア創業のプラスチック製品メーカー"UTILPLASTIC"のゴミ箱。
丈夫で扱いやすく、機能的なデザインは、まさにシンプルそのもの。
上部が透けて見える柵上のデザイン、雑誌やポスター、子どものおもちゃを入れたりと、収納バスケットとしても使える便利な日用品です。
用途ゴミ箱や、雑誌やポスター、子どものおもちゃ等の収納バスケットとしても
材質ポリプロピレン
形状丸
容量(L)14
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
高さH×直径(mm×Φmm)320×300
商品タイプ本体
内容量1個
注意
※多少のキズ、バリ、汚れなどが見られる場合があります。※生産毎に色味が異なる場合があります。
※火のそばでは使用、保管しないでください。変形の恐れがあります。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。