GALVANIZED BUCKET (ガルバナイズドバケツ)

GALVANIZED BUCKET (ガルバナイズドバケツ) ダルトン

様々なシーンで活躍するタフなガルバナイズドバケツ
ガーデニングや洗車、バーベキュー後の消し炭入れや道具の収納など、幅広く使えるスチール素材のバケツ。
底面をできるだけ分厚くし、タフに使いやすくしました。
ガルバナイズドの使うほどに味わいを増すその表情も見逃せません。
土の上に置いても安定するよう、脚が付いています。

用途ガーデニングや洗車、バーベキュー後の消し炭入れや道具の収納など 材質ガルバナイズドスチール 形状 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※本製品は水漏れ防止用のコーキングを施しておりますが、輸送状況や使用環境によってはコーキングが剥がれる場合があります。また、プラスチック製等と比較しますとスチール製は溶接部分から若干の滲み・漏れを完全に避けられません。製品の特徴としてご理解下さい。
※ハンドルを留めているカシメ部分まで水を入れるとカシメの隙間から水漏れする恐れがあります。濡れても良い場所・屋外での使用をおすすめします。
※構造上、鋭利な箇所があります。取扱いにはご注意下さい。
※製造工程上、仕上がりや風合いに個体差があります。
※材質の特性上、小さな凹みやキズ等があります。
※可動部で手や指を挟まぬようご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。変形や劣化や水漏れの原因となります。
※火のそばで使用しないで下さい。
※長期間屋外に放置しますとサビや変色の原因となります。
※ペットやお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる恐れがあります。十分ご注意下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
H19-0047-12 79471247
H19-0047-12 79471247
79471247 H19-0047-12 GALVANIZED 12 310×310×305
3,000
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
H19-0047-6 79471290
H19-0047-6 79471290
79471290 H19-0047-6 GALVANIZED 6 235×265×250
2,300
2,298
2,528 (税込)
欠品中

返品不可
79471256 H19-0047-12GY GRAY 12 310×310×305
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
79471265 H19-0047-12OV OLIVE DRAB 12 310×310×305
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
79471299 H19-0047-6GY GRAY 6 235×265×250
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
79471308 H19-0047-6OV OLIVE DRAB 6 235×265×250
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする