HARIO
耐熱ガラス製メジャーカップワイド 36個セット MJCWシリーズ
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。
持ちやすい取っ手付きのメジャーカップです。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470294
MJCW-20-R-BK
118×81×87
実用:200
(個箱含む)150
81
64-9711-22
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470310
MJCW-50-R-BK
150×105×120
実用:500
(個箱含む)260
105
64-9711-23
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください