HARIO
耐熱ガラス製メジャーカップ MJCシリーズ
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。
ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470267
MJC-10-R-BK
1箱(36個)
65×62×73
実用100
(個箱含む)70
62
64-9711-19
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470276
MJC-20-R-BK
1箱(36個)
86×81×87
実用200
(個箱含む)95
81
64-9711-20
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470285
MJC-50-R-BK
1箱(24個)
99×91×145
実用500
(個箱含む)180
91
64-9711-21
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください