フォンタナⅢ ショルダーバッグ

フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー) フォンタナⅢ ショルダーバッグ Kenko(ケンコートキナー)

丈夫でお洒落な表生地を採用したカメラバック

材質ポリエステルナイロン 質量(g)520 容量(L)4 外寸(mm)310×190×150 内寸(mm)240×170×130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79470739 AOS-FT3SB-S-GY
オープン
5,900
6,490 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする