まつうら工業
バンジー丸ゴムロープ
バンジー丸ゴムロープ、4.5mmΦと6mmΦの2サイズあります。
用途
荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。カバンやリュックのアクセサリー等に。
仕様
ボビン巻
材質
天然ゴム、ポリプロピレン
色
黒
内容量
1巻
注意
※長期使用中、ゴム被覆表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムロープを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473548
BUNGEE-CORD-4.5X80-BK
約80
約4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
79473557
BUNGEE-CORD-6X40-BK
約40
約6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください