設定情報
販売価格(税別)¥4,706~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三菱ケミカルインフラテック

【オーダー】アルポリック/fr RF 01

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】アルポリック/fr RF 01 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。
ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。
オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます
元板サイズ(小)1220×1828
元板サイズ(大)1220×2440

注文コード79474914 用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く) 長さ(mm)10~2440 幅(mm)10~1220 厚さ(mm)3 質量(kg/m2)6 誤差(mm)±1 引張強度(N/mm2)56 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000 熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※屋外や水分雰囲気のあるところでのご使用はお控えください。
※施工前の加工・保管・輸送時及び施工後において、本製品と水分(結露含む)との接触を避けてください。
※本製品が水分や結露で濡れた場合は長時間放置せず水分を取り除いてください。
※本製品はには目方向がありますので、保護フィルム上に印刷された矢印や文字の向きを揃えてご使用下さい。
※本製品はアルマイト仕上げであり、大量にご使用になる場合はロット間で色調差が発生する恐れがあります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする