LEDクリップライト 昼光色

LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

省エネ・長寿命のLED使用
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます
LED一体型
中間スイッチ
照度は1500ルクス(直下30cm)
全光束は約520ルーメン

材質スチール 質量(g)約356 消費電力(W)約5.2 スイッチ中間 ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)約520 電源コード(m)約1.7 光源白色LED交換不可 照度(Lx)約1500(直下30cm) 有効挟み幅(mm)クリップ:10~25 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79475657 LTC-L2D5AK-W
2,980
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする