曜日別特売

LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン

LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン - オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン - オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン - オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン - オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン - オーム電機
(1件のレビュー)

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載
アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク
赤色点灯と赤色点滅機能付き
HIGH/LOWの2段階調光
モーションセンサー中に調光可能
ヘッド部角度調整可能
落下耐性1m
照射距離約66m
連続点灯約6~14時間

質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475937LC-S24A7
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 自動車整備・塗装

商品の質感は良好です。安物によくある電池のガバガバもありません。光に関しては、広範囲を照らす円と手元をフォーカスしてくれる円の2つを合わせたような感じで実用性が高いと感じました。
光量は低いですが、表示を偽っているわけではありません。
夜の散歩や物置等で使うのが目的ですね。
耐久性が低いようなら追記します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする