LEDヘッドライト センサー 240ルーメン

LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機 LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機 LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機 LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機 LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載
2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)
可動ヘッドでライトの角度を調整できます
明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)
連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)
落下耐久 1m
照射距離 85m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド 質量(g)約57 外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く) 連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約240 照射距離(m)約85 電球の種類LED 内容量1個
取扱説明書: (1.28MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79475946 LH-WL240T-K
1,380
1,298
1,428 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする